Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle, Ø 125 x 38 mm, für A500/A350/S500/HA.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bockrolle
Bockrolle
Artikel-Nr.:
     103-352675
Hersteller:
     SECO
Herst.-Nr.:
     HA039
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bockrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
bockrolle 125 x 38 mm
Bockrolle, Ø 125 x 38 mm, für A500/A350/S500/HA.
Weitere Informationen:
Kategorie:
Transportgeräte und Wagen
Produkttyp:
Räder
Höhe:
38 mm
Durchmesser:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: transportgeräte rolle, transportgeräte-rolle 125 mm, 352675 49, Bockrollen, Ersatzteil, Ersatzteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.