Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummiandruckrolle, Breite 52 mm, braun / beige.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gummiandruckrolle
Gummiandruckrolle
Artikel-Nr.:
     103-324728
Hersteller:
     HADE Heinrich Dornseifer
Herst.-Nr.:
     124105
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
324728 49
Ersatzteil
Ersatzteile
Gummiandruckrolle, Breite 52 mm, braun / beige.
Weitere Informationen:
Kategorie:
Verpackung und Versand
Produkttyp:
Zubehör
Material:
Gummi
Farbe:
braun, beige
Breite:
52 mm
Durchmesser:
37 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.