Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter, Standard-Bauhöhe, ohne Fahrwerk, Volumen 2,0 m³, feuerverzinkt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippbehälter, Standard-Bauhöhe, ohne Fahrwerk
Kippbehälter, Standard-Bauhöhe, ohne Fahrwerk
Kippbehälter, Standard-Bauhöhe, ohne Fahrwerk
Kippbehälter, Standard-Bauhöhe, ohne Fahrwerk
Kippbehälter, Standard-Bauhöhe, ohne Fahrwerk
Artikel-Nr.:
     103-255807
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     255807
EAN/GTIN:
     4052462003996
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Deckel Kippbehälter
Kippbehälter, Standard-Bauhöhe, ohne Fahrwerk, Volumen 2,0 m³, feuerverzinkt.

Zur Lagerung und Transport von Schüttgütern. Abrollmechanik ohne Schlagbelastung auf das Hubgerüst. Schnelle und vollständige Entleerung, schwenkt danach automatisch zurück und verriegelt sich selbstständig. Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen (Gliederkette). Kippvorgang per Seilzug direkt vom Staplersitz.

Bei 1,5 m³ und 2 m³ ist der Deckel 4-teilig, ansonsten 2-teilig.

Diese Kippbehälter erhalten Sie gegen Mehrpreis auch in anderen RAL-Farbtönen, aus Edelstahl, mit einer hydraulischen Kippvorrichtung, Kranösen sowie einer Anhängerkupplung inkl. Deichsel. Bitte fragen Sie an!
Weitere Informationen:
Volumen:
2 m³
Traglast:
2000 kg
Gesamtlänge:
1640 mm
Gesamtbreite:
2150 mm
Gesamthöhe:
1170 mm
Schüttkanthöhe:
990 mm
Weitere Suchbegriffe: Kippbehälterdeckel, kippbehälter verzinkt 2m³, deckel kippbehälter, kippbehälter 2 m³, eurokraft pro, 255807 49, Behälter, Kippbehälter BK, Kippcontainer, Muldenkipper, Sammelbehälter, Schüttgutbehälter, Stahlbehälter, Stahlblechbehälter, Stapleranbaugerät, Stapleranbaugeräte, Transportbehälter, Transportgerät, Transportgeräte
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.375,94*
€ 2.505,55*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.369,60*
€ 2.505,71*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.581,18*
€ 2.716,19*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.590,91*
€ 2.728,19*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.299,82*
€ 3.443,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.443,93*
€ 4.098,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.415,30*
€ 4.064,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.337,87*
€ 3.972,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.305,37*
€ 3.933,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.299,82*
€ 3.926,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
2lub1000
ab € 211,69*
Zubehör
Bauer
2lub1350
ab € 260,96*
Zubehör
Bauer
2lub2550
ab € 490,09*
Zubehör
Bauer
oeluw-1,0
ab € 115,71*
Zubehör
Bauer
oeluw-0,9
ab € 89,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.