Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Verladeschiene, Lauffläche gelocht, Tragfähigkeit 1110 kg, Schienenbreite 600 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium-Verladeschiene
Aluminium-Verladeschiene
Aluminium-Verladeschiene
Aluminium-Verladeschiene
Artikel-Nr.:
     103-252131
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     081.01.051
EAN/GTIN:
     4045012001702
Suchbegriffe:
Auffahrrampen
Verladerampe
Auffahrschiene
Laderampe
Aluminium-Verladeschiene, Lauffläche gelocht, Tragfähigkeit 1110 kg, Schienenbreite 600 mm.

Rutschsichere Fahrfläche. Abrutschsicherung durch Sicherungsbolzen und Sicherungslasche. Industriequalität - europäische Produktion.

Bei allen Verladeschienen darf eine Steigung von 30% nicht überschritten werden. Bitte beachten: Bei diesen Verladeschienen handelt es sich jeweils um 1 Stück. In der Regel werden diese als Paar benötigt. Bei Bedarf 2 Stück bestellen.

Weitere Abmessungen und Tragfähigkeiten auf Anfrage. Auch mit einseitigem/beidseitigem Schutzrand oder faltbar möglich.
Weitere Informationen:
Schienenlänge:
2500 mm
Breite:
600 mm
Tragfähigkeit:
1110 kg
Höhendifferenz:
390 - 690 mm
Gewicht:
38 kg
Oberfläche:
offen, gestanzt
Ausstattung:
einteilig, Abrutschsicherung, Auflagerzunge, Bolzensicherung
Eigenschaft:
rutschhemmend
Weitere Suchbegriffe: Verladeschiene, Verladesteg, altec alu auffahrrampe, auffahrrampen alu, auffahrrampen, 252131 49, Alu-Verladeschiene, Alu-Verladeschienen, Auffahrrampe, Brücke, Brücken, Schiene, Schienen, Überfahrbrücke, Überfahrbrücken, Verladebrücke, Verladebrücken, Verladeschienen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 731,89*
€ 827,52*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 729,23*
€ 828,08*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 824,57*
€ 930,07*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 827,52*
€ 984,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 813,84*
€ 968,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 767,21*
€ 912,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 745,84*
€ 887,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 731,89*
€ 870,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
081.01.036
ab € 446,05*
Ähnlich
Altec
081.01.035
ab € 331,13*
Ähnlich
Altec
081.01.037
ab € 330,86*
Ähnlich
Altec
081.01.038
ab € 389,96*
Ähnlich
Altec
081.01.031
ab € 1.265,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.