Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Verladeschiene, Lauffläche gelocht, Tragfähigkeit 745 kg, Schienenbreite 300 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium-Verladeschiene
Aluminium-Verladeschiene
Aluminium-Verladeschiene
Aluminium-Verladeschiene
Artikel-Nr.:
     103-252123
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     081.01.028
EAN/GTIN:
     4045012001481
Suchbegriffe:
Auffahrschiene
Laderampe
Verladeschiene
Verladesteg
Aluminium-Verladeschiene, Lauffläche gelocht, Tragfähigkeit 745 kg, Schienenbreite 300 mm.

Rutschsichere Fahrfläche. Abrutschsicherung durch Sicherungsbolzen und Sicherungslasche. Industriequalität - europäische Produktion.

Bei allen Verladeschienen darf eine Steigung von 30% nicht überschritten werden. Bitte beachten: Bei diesen Verladeschienen handelt es sich jeweils um 1 Stück. In der Regel werden diese als Paar benötigt. Bei Bedarf 2 Stück bestellen.

Weitere Abmessungen und Tragfähigkeiten auf Anfrage. Auch mit einseitigem/beidseitigem Schutzrand oder faltbar möglich.
Weitere Informationen:
Schienenlänge:
2500 mm
Breite:
300 mm
Tragfähigkeit:
745 kg
Höhendifferenz:
390 - 690 mm
Gewicht:
21 kg
Oberfläche:
offen, gestanzt
Ausstattung:
einteilig, Abrutschsicherung, Auflagerzunge, Bolzensicherung
Eigenschaft:
rutschhemmend
Weitere Suchbegriffe: altec auffahrschiene, auffahrschiene, 252123 49, Alu-Verladeschiene, Alu-Verladeschienen, Auffahrrampe, Auffahrrampen, Brücke, Brücken, Schiene, Schienen, Überfahrbrücke, Überfahrbrücken, Verladebrücke, Verladebrücken, Verladeschienen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 544,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 646,86*
€ 769,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 640,22*
€ 761,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 612,13*
€ 728,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 588,76*
€ 700,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 544,74*
€ 648,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.