Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grauguss-Rad mit Spurkranz, Gleitlager, Rad-Ø mit Spurkranz 300 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grauguss-Rad mit Spurkranz
Grauguss-Rad mit Spurkranz
Grauguss-Rad mit Spurkranz
Artikel-Nr.:
     103-244988
Herst.-Nr.:
     SPK250G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rad mit Spurkranz
Spurkranzrad
rad mit spurkranz
Grauguss-Rad mit Spurkranz, Gleitlager, Rad-Ø mit Spurkranz 300 mm.

Mit Spurkranz. Sehr hohe Tragfähigkeit. Stoßunempfindlich. Hohe Temperaturbeständigkeit.

Radkörper aus hochwertigem Grauguss GG 20/25, schwarz lackiert. Spurkranz und Lauffläche sauber überdreht. Lauffläche zur Achse 3° ansteigend. Ab Rad-Ø 150 / 175 mm mit Aussparungen im Radkörper zur Gewichtsreduzierung. Ab Rad-Ø 125 / 145 mm mit Schmiernippel. Temperaturbeständigkeit bis +100 °C. Bei Verwendung von Spezialfett im Gleitlager bis +300 °C. Spezielle Ofenlager / Kugellager für Beständigkeit bis 350 °C auf Anfrage. Alle angegebene Maße sind Circa-Maße.
Weitere Informationen:
Bauform:
Rad
Radmaterial:
Grauguss, GG 20 bis GG 25
Felgenmaterial:
Grauguss, GG 20 bis GG 25
Raddurchmesser:
250 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h:
2000 kg
Radbreite:
50 mm
Radbreite mit Spurkranz:
65 mm
Raddurchmesser mit Spurkranz:
300 mm
Radlagerung:
Gleitlager
Temperaturbeständigkeit:
bis +100 °C
Weitere Suchbegriffe: 244988 49, Ersatzrad, Ersatzräder, Ersatzteil, Ersatzteile, Gussrad, Gussräder, Hitzebeständige Räder, Hitzebeständiges Rad, Hochhitzebeständige Räder, Hochhitzebeständiges Rad, Räder und Rollen, Rad und Rolle, Rolle, Rollen, Schwerlastrad, Schwerlasträder, Schwerlastrolle, Schwerlastrollen, Spurkranzräder, Spurkranzrolle, Spurkranzrollen, Tempergussrolle, Tempergussrollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,90*
€ 126,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,09*
€ 125,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,84*
€ 120,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,26*
€ 116,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,44*
€ 99,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.