Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchaufroller, PVC-Schlauch, Schlauchlänge 12 m.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchaufroller
Schlauchaufroller
Artikel-Nr.:
     103-233889
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     03 007
EAN/GTIN:
     4030704030078
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
Schlauchaufroller, PVC-Schlauch, Schlauchlänge 12 m.

Für Luft - max. 15 bar. Robuster und langlebiger Aufroller aus Aluminiumguss. Verzinkter, schwenkbarer Auslaufbügel. Inklusive Schnellschlusskupplung. Mehrfachrasterung pro Umdrehung.

Trommel und Fuß aus Aluminiumguss, schwenkbarer Auslaufbügel, verzinkt. PVC-Schlauch mit Puffer. Schnellschlusskupplung und schwenkbare Platte zur Befestigung als Zubehör.
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
für Luft
Max. Druck bis:
15 bar
Nennweite Schlauch:
DN 10
Anschluss außen:
G 3/8 Zoll
Schlauchlänge:
12 m
Gehäusematerial:
Aluminiumguss
Befestigungsmöglichkeit:
Befestigung an Wand, Decke, Boden, Maschinen und Fahrzeugen möglich
Mechanismus:
Rückholfeder und Arretierungsmöglichkeit
Länge:
355 mm
Breite:
166 mm
Weitere Suchbegriffe: schlauchabroller rapid, schlauch trommel, schlauchtrommel 12m, 233889 49, Aufroller, Schlauchaufhängung, Schlauchaufhängungen, Schlauchhalter, Schlauchtrommeln
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 222,87*
€ 252,16*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 222,16*
€ 252,17*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 229,32*
€ 258,95*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 229,88*
€ 259,20*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 223,62*
€ 260,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,17*
€ 300,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,00*
€ 297,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,34*
€ 289,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,51*
€ 282,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,16*
€ 264,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.