Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

System-Mülltonne aus Kunststoff, Volumen 35 l, HxØ 535 x 455 mm, anthrazit.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
System-Mülltonne aus Kunststoff
System-Mülltonne aus Kunststoff
System-Mülltonne aus Kunststoff
Artikel-Nr.:
     103-233080
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     88710
EAN/GTIN:
     4052939363547
Suchbegriffe:
233080 49
Abfallbehälter
Abfallbehälter für außen
Abfallsammler
System-Mülltonne aus Kunststoff, Volumen 35 l, HxØ 535 x 455 mm, anthrazit.

Mülleimer Entleerung nach DIN 6628 / 6629. Robuste, langlebige und hochbeständige Behälter. Aus anthrazitfarbigem Niederdruck-Polyethylen mit verstärktem Fuß.
Weitere Informationen:
Volumen:
35 Liter
Höhe:
535 mm
Farbe Abfallbehälter:
anthrazit
Material Abfallbehälter:
Kunststoff
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Ausstattung:
mit Deckel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,41*
€ 88,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,76*
€ 86,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,91*
€ 83,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,62*
€ 79,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,37*
€ 67,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deiss
39544
ab € 61,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.