| |
|
| Artikel-Nr.: 103-197009 Herst.-Nr.: 50610-0000 EAN/GTIN: 4250621200075 |
| |
|
| | |
| Luftreifen auf Stahlblech-Felge, Rad-Ø x Breite 260 x 85 mm, Reifenprofil Rille, Lenkrolle, mit Rollenlager.
Auf Stahlblech-Felge. Sehr gute Stoßdämpfung. Geringer Rollwiderstand bei schlechten Böden. Durch Luftpolster sehr bodenschonend.
Schwenklager mit doppeltem Kugelkranz, mit Spritzwasserschutz. Zentralbolzen bei Lenkrollen, verschraubt und gesichert. Bitte Luftdruck beachten: Bei Minderdruck um 0,5 bar verringert sich die Tragfähigkeit um ca. 15%, bei 1,0 bar um ca. 30%. Für optimale Laufeigenschaften muss der Luftdruck konstant auf Solldruck gehalten werden. Wir empfehlen den Luftdruck regelmäßig zu prüfen.
Andere Naben-Bohrungen, Polyamid-Gleitlager, diverse Radgrößen mit Kunststoff-Felgen und andere Bereifungen sind auf Anfrage lieferbar. Weitere Informationen: | | Bauform: | Lenkrolle | Radmaterial: | Luftreifen | Felgenmaterial: | Stahlblech, verzinkt | Gehäusematerial: | Stahlblech, verzinkt | Raddurchmesser: | 260 mm | Tragfähigkeit bei 4 km/h: | 200 kg | Radbreite: | 85 mm | Bauhöhe: | 295 mm | Radlagerung: | Rollenlager |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 197009 49, Bockrolle, Bockrollen, Ersatzrad, Ersatzräder, Ersatzteil, Ersatzteile, Lenkrollen, Luftrad, Lufträder, Luftreifen, Räder und Rollen, Rad und Rolle, Reifen, Rolle, Rollen, Stahlblechfelge, Stahlblechfelgen, Transportgeräterolle, Transportgeräterollen |
| | |
| |