Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grauguss-Rad, Temperguss-Gehäuse, Rad-Ø x Breite 160 x 48 mm, Lenkrolle mit Gleitlager.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grauguss-Rad, Temperguss-Gehäuse
Grauguss-Rad, Temperguss-Gehäuse
Grauguss-Rad, Temperguss-Gehäuse
Grauguss-Rad, Temperguss-Gehäuse
Artikel-Nr.:
     103-194433
Herst.-Nr.:
     LGR 160G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle 650 kg 160x50 mm
lenkrolle
Grauguss-Rad, Temperguss-Gehäuse, Rad-Ø x Breite 160 x 48 mm, Lenkrolle mit Gleitlager.

Mit Temperguss-Gehäuse. Sehr robust und abriebfest. Für den rauen Einsatz. Nahezu wartungsfrei.

Radkörper aus hochwertigem Grauguss GG 20/25, schwarz lackiert. Lauffläche leicht ballig überdreht. Gehäuse aus Temperguss, Lenkgehäuse mit doppeltem Stahlkugelkranz, nachschmierbar. Bedingt staub- und spritzwassergeschützt. Temperaturbeständig bis +100 °C, bei Verwendung von Spezialfett im Gleitlager bis +300 °C. Alle angegebene Maße sind Circa-Maße.
Weitere Informationen:
Raddurchmesser:
160 mm
Bauform:
Lenkrolle
Radmaterial:
Metall - Guss
Felgenmaterial:
Grauguss, GG 20 bis GG 25
Gehäusematerial:
Temperguss
Tragfähigkeit bei 4 km/h:
650 kg
Befestigungsart:
Platte
Radbreite:
48 mm
Bauhöhe:
205 mm
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle 160mm, 194433 49, Bockrolle, Bockrollen, Ersatzrad, Ersatzräder, Ersatzteil, Ersatzteile, Gussrad, Gussräder, Hitzebeständige Räder, Hitzebeständiges Rad, Hochhitzebeständige Räder, Hochhitzebeständiges Rad, Lenkrollen, Räder und Rollen, Rad und Rolle, Rolle, Rollen, Schwerlastrad, Schwerlasträder, Schwerlastrolle, Schwerlastrollen, Tempergussrolle, Tempergussrollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,90*
€ 133,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,95*
€ 129,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 107,86*
€ 128,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,32*
€ 124,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,58*
€ 120,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,63*
€ 103,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.