Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grauguss-Rad, Temperguss-Gehäuse, Rad-Ø x Breite 80 x 35 mm, Bockrolle mit Rollenlager.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grauguss-Rad, Temperguss-Gehäuse
Grauguss-Rad, Temperguss-Gehäuse
Grauguss-Rad, Temperguss-Gehäuse
Grauguss-Rad, Temperguss-Gehäuse
Artikel-Nr.:
     103-194387
Herst.-Nr.:
     BGR 80R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrolle 80mm
bockrolle
bockrolle 250kg
Grauguss-Rad, Temperguss-Gehäuse, Rad-Ø x Breite 80 x 35 mm, Bockrolle mit Rollenlager.

Mit Temperguss-Gehäuse. Sehr robust und abriebfest. Für den rauen Einsatz. Nahezu wartungsfrei.

Radkörper aus hochwertigem Grauguss GG 20/25, schwarz lackiert. Lauffläche leicht ballig überdreht. Gehäuse aus Temperguss, Lenkgehäuse mit doppeltem Stahlkugelkranz, nachschmierbar. Bedingt staub- und spritzwassergeschützt. Temperaturbeständig bis +100 °C, bei Verwendung von Spezialfett im Gleitlager bis +300 °C. Alle angegebene Maße sind Circa-Maße.
Weitere Informationen:
Raddurchmesser:
80 mm
Bauform:
Bockrolle
Radmaterial:
Metall - Guss
Felgenmaterial:
Grauguss, GG 20 bis GG 25
Gehäusematerial:
Temperguss
Tragfähigkeit bei 4 km/h:
250 kg
Befestigungsart:
Platte
Radbreite:
35 mm
Bauhöhe:
110 mm
Weitere Suchbegriffe: 194387 49, Bockrollen, Ersatzrad, Ersatzräder, Ersatzteil, Ersatzteile, Gussrad, Gussräder, Hitzebeständige Räder, Hitzebeständiges Rad, Hochhitzebeständige Räder, Hochhitzebeständiges Rad, Lenkrolle, Lenkrollen, Räder und Rollen, Rad und Rolle, Rolle, Rollen, Schwerlastrad, Schwerlasträder, Schwerlastrolle, Schwerlastrollen, Tempergussrolle, Tempergussrollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,21*
€ 78,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,35*
€ 76,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,08*
€ 73,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,91*
€ 71,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,42*
€ 69,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,10*
€ 59,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.