Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugel-Lenkkranz für Drehschemel-Lenkung, für Transportgerät bis 30 km/h, Tragfähigkeit 2500 kg, Bauhöhe 52 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugel-Lenkkranz für Drehschemel-Lenkung
Kugel-Lenkkranz für Drehschemel-Lenkung
Kugel-Lenkkranz für Drehschemel-Lenkung
Artikel-Nr.:
     103-189049
Hersteller:
     Jost
Herst.-Nr.:
     KLK650N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kugellenkkranz
jost kugellenkkranz
kugellenkkranz 2500kg
kugellenkkranz 650 mm
Kugel-Lenkkranz für Drehschemel-Lenkung, für Transportgerät bis 30 km/h, Tragfähigkeit 2500 kg, Bauhöhe 52 mm.

Für Transportgeräte bis 30 km/h. Für Drehschemel-Lenkung. 2 Stahlringe mit Kugel-Laufbahnen. Präzisions-Stahlkugeln. Schmiernippel. Oberfläche schwarz grundiert.

Bis Flansch-Ø 500 mm empfehlen wir zur Montage 4 - 6 Schrauben, für größere Ø mindestens 8 Schrauben. Jeweils M 10 - M 12, Festigkeitsklasse 8,8. Beide Flanschringe ohne Bohrungen. Achtung! Maß D (Ø innen Oberring) unterliegt groben Fertigungstoleranzen von +2 mm / -15 mm. Maß A Fertigungstoleranzen 0 bis +5 mm. Auf Freigängigkeit ist zu achten. Bohrungen werden entsprechend Bedarf bauseits vorgenommen.
Weitere Informationen:
Flanschdurchmesser:
650 mm
Tragfähigkeit axial:
2500 kg
Außendurchmesser Oberring:
587 mm
Innendurchmesser Unterring:
534 mm
Innendurchmesser Oberring:
465 mm
Lochkreisdurchmesser Unterring:
625 mm
Lochkreisdurchmesser Oberring:
490 mm
Flanschstärke:
8 mm
Bauhöhe:
52 mm
Weitere Suchbegriffe: 189049 49, Ersatzrad, Ersatzräder, Ersatzteil, Ersatzteile, Kugellenkkränze, Lenkkranz, Lenkkränze, Lenkrad, Lenkräder, Räder und Rollen, Rad und Rolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 295,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,15*
€ 423,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 352,20*
€ 419,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,94*
€ 403,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 328,29*
€ 390,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,26*
€ 351,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.