Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugel-Lenkkranz für Drehschemel-Lenkung, für Transportgerät bis 30 km/h, Tragfähigkeit 700 kg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugel-Lenkkranz für Drehschemel-Lenkung
Kugel-Lenkkranz für Drehschemel-Lenkung
Kugel-Lenkkranz für Drehschemel-Lenkung
Artikel-Nr.:
     103-188964
Hersteller:
     Jost
Herst.-Nr.:
     KLK400L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kugellenkkranz
jost kugellenkkranz
400 mm kugellenkkranz
Kugel-Lenkkranz für Drehschemel-Lenkung, für Transportgerät bis 30 km/h, Tragfähigkeit 700 kg.

Für Transportgeräte bis 30 km/h. Für Drehschemel-Lenkung. 2 Stahlringe mit Kugel-Laufbahnen. Präzisions-Stahlkugeln. Schmiernippel. Oberfläche schwarz grundiert.

Bis Flansch-Ø 500 mm empfehlen wir zur Montage 4 - 6 Schrauben, für größere Ø mindestens 8 Schrauben. Jeweils M 10 - M 12, Festigkeitsklasse 8,8. Beide Flanschringe ohne Bohrungen. Achtung! Maß D (Ø innen Oberring) unterliegt groben Fertigungstoleranzen von +2 mm / -15 mm. Maß A Fertigungstoleranzen 0 bis +5 mm. Auf Freigängigkeit ist zu achten. Bohrungen werden entsprechend Bedarf bauseits vorgenommen.
Weitere Informationen:
Flanschdurchmesser:
400 mm
Tragfähigkeit axial:
700 kg
Außendurchmesser Oberring:
342 mm
Innendurchmesser Unterring:
292 mm
Innendurchmesser Oberring:
230 mm
Lochkreisdurchmesser Unterring:
375 mm
Lochkreisdurchmesser Oberring:
260 mm
Flanschstärke:
8 mm
Bauhöhe:
45 mm
Weitere Suchbegriffe: 188964 49, Ersatzrad, Ersatzräder, Ersatzteil, Ersatzteile, Kugellenkkränze, Lenkkranz, Lenkkränze, Lenkrad, Lenkräder, Räder und Rollen, Rad und Rolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 311,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,74*
€ 453,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,48*
€ 439,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 365,79*
€ 435,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,04*
€ 422,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,04*
€ 409,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,22*
€ 370,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.