| |
|
| Artikel-Nr.: 103-182076 Herst.-Nr.: 302.16.495 EAN/GTIN: 4055381180717 |
| |
|
| | |
| Höhenbegrenzer aus Aluminium, Länge 2500 mm, schwarz-gelb reflektierend.
Sichert Einfahrten, Unterführungen und Überbauungen (Durchfahrten). Für Parkhäuser, Hallen, Gebäude oder Einrichtungen mit eingeschränktem Höhenmaß. Aluminiumprofil mit seitlichen Schutzkappen, 150/20 mm, einseitig mit Folie beklebt. Einschließlich Knotenketten, galvanisch verzinkt, 2 m lang. Jeweils ein Kettenende mit Stahlring und Schraube zum Eindrehen in das Aluminiumprofil, ein Kettenende mit Stahlring zum Aufhängen des Höhenbegrenzers. Weitere Informationen: | | Schrankenbaum-Länge: | 2500 mm | Farbe: | schwarz, gelb |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Höhenbegrenzungssperre, höhenbegrenzer moravia, barriereabhängung höhenbegrenzung, höhenbegrenzer kette, 182076 49, Begrenzung, Begrenzungen, Fahrbahnbegrenzung, Fahrbahnbegrenzungen, Höhenbegrenzungssperren, Wegbegrenzung, Wegbegrenzungen, Wegesperre, Wegesperren |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 218,34* | € 265,24* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 219,20* | € 265,84* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 248,72* | € 300,66* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 313,82* | € 376,84* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 355,10* | € 425,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|