Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsglied mit Schraubgewinde, 6 mm, für Stahl-Gliederkette, VE 10 Stk, feuerverzinkt.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Verbindungsglied mit Schraubgewinde
Verbindungsglied mit Schraubgewinde
Verbindungsglied mit Schraubgewinde
Artikel-Nr.:
     103-181987
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     214.18.596
EAN/GTIN:
     4055381185637
Suchbegriffe:
Absperrketteneinhängehaken
Einhängehaken Absperrkette
Kettenschnellverschluss
Kettenschraubverschluss
Verbindungsglied mit Schraubgewinde, 6 mm, für Stahl-Gliederkette, VE 10 Stk, feuerverzinkt.

Für die Kettenmontage sind Verbindungsglieder (Notglieder) erforderlich. Verpackungseinheit 10 Stück.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Farbe:
feuerverzinkt
Gliederstärke:
6 mm
Produkttyp:
Zubehör für Absperrketten
Weitere Suchbegriffe: Schraubenkettenglieder, kettenschnellverschluss, 181987 49, Haken, Verbindungselement, Verbindungselemente, Verbindungsglied, Verbindungsglieder, Verbindungsstück, Verbindungsstücke, Verbindungsteil, Verbindungsteile, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,96*
€ 22,56
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,49*
€ 22,00
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 18,31*
€ 21,79
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,80*
€ 21,18
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,92*
€ 20,13
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,52*
€ 19,66
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,34*
€ 15,87
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.