Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Gliederkette, Gliederstärke 8 mm, Bundlänge 25 m, rot-weiß.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PE-Gliederkette
PE-Gliederkette
Artikel-Nr.:
     103-181981
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     212.28.228
EAN/GTIN:
     4055381364391
Suchbegriffe:
Absperrkette
absperrketten kunststoff
absperrkette
PE-Gliederkette, Gliederstärke 8 mm, Bundlänge 25 m, rot-weiß.

Aus Polyethylen. Besonders für Innenräume zu empfehlen. Äußerst preiswert. Sperrketten werden in Verbindung mit Sperrpfosten zum Abgrenzen von Fahrbahnen, Gehwegen, Parkplätzen usw. eingesetzt. Sie sind - wie viele Einrichtungen im Straßenraum - stark belastet, z.B. durch Vandalismus. Verpackungseinheit 25 m.
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen (PE)
Farbe:
rot, weiß
Produkttyp:
Absperrketten
Gliederstärke:
8 mm
Länge:
25 m
Kettenglied-Innenmaß:
52x11 mm
Weitere Suchbegriffe: 181981 49, Absperrketten, Absperrung, Absperrungen, Kette, Ketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,28*
€ 59,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,07*
€ 57,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,60*
€ 56,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,95*
€ 54,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,52*
€ 52,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,22*
€ 51,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.