Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zweikomponenten-Vollgummireifen, Rollenlager, Rad-Ø x Breite 125 x 37,5 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zweikomponenten-Vollgummireifen
Zweikomponenten-Vollgummireifen
Zweikomponenten-Vollgummireifen
Artikel-Nr.:
     103-179223
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     RD 125/15R
EAN/GTIN:
     4047526002992
Suchbegriffe:
Gummirolle
Vollelastik-Reifen
Vollgummi-Reifen
Vollgummirad
Zweikomponenten-Vollgummireifen, Rollenlager, Rad-Ø x Breite 125 x 37,5 mm.

Auf Stahlblech-Felge. Sehr hoher Fahrkomfort. Sehr bodenschonend. Härte 65 Shore-A. Temperaturbeständig von -25 °C bis +80 °C.

Felgen aus Stahlblech, galvanisch verzinkt und blau passiviert. Reifen aus Zweikomponenten-Vollgummi mit hartem Reifenfuß und hochelastischem Laufbelag, schwarz. Im Vergleich zu Vollgummi erhöhte Tragfähigkeit und Fahrkomfort bei reduziertem Rollwiderstand.
Weitere Informationen:
Bauform:
Rad
Radmaterial:
Vollgummi-Halbelastik
Felgenmaterial:
Stahlblech, verzinkt
Raddurchmesser:
125 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h:
120 kg
Radbreite:
37.5 mm
Radlagerung:
Rollenlager
Temperaturbeständigkeit:
-25 °C bis +80 °C
Weitere Suchbegriffe: Vollgummirolle, gummirolle blickle, gummirolle, vollgummi-reifen stahlblechfelge, 179223 49, Apparaterolle, Apparaterollen, Bockrolle, Bockrollen, Ersatzrad, Ersatzräder, Ersatzteil, Ersatzteile, Lenkrolle, Lenkrollen, Räder und Rollen, Rad und Rolle, Rolle, Rollen, Stahlblechfelge, Stahlblechfelgen, Transportgeräterolle, Transportgeräterollen, Vollgummiräder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
22
Frei Haus
ab € 13,30*
€ 18,31*
10 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 22,34*
€ 30,19*
4 Tage
100
Frei Haus
ab € 26,03*
€ 35,88*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.