| |
|
| Artikel-Nr.: 103-178060 Herst.-Nr.: 8710008 EAN/GTIN: 4019364987083 |
| |
|
| | |
| Aktivkohle-Filter, für AIR COMBI CLEAN ACC55, HxBxT 225 x 48 x 320 mm. Weitere Informationen: | | Höhe: | 225 mm | Breite: | 48 mm | Tiefe: | 320 mm | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Luftreiniger, Luftwäscher, Raum-Luftreiniger, Raumluft-Reiniger, Raumluftreiniger, Umluftentkeimer, luftreiniger, IDEAL, 178060 49, Entlüftungsaufsatz, Entlüftungsaufsätze, Luftfilter, Umluftfilteraufsätze für Sicherheitsschränke, Umluftfilteraufsatz für Sicherheitsschränke, Zubehör, Zubehöre |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 39,16* | € 51,61* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 41,84* | € 55,41* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 45,86* | € 61,78* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 51,22* | € 81,94* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 52,27* | € 92,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|