Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEPA-Filter, für AIR COMBI CLEAN ACC55, VE 2 Stk, HxBxT 230 x 100 x 322 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
HEPA-Filter
HEPA-Filter
Artikel-Nr.:
     103-178059
Hersteller:
     Krug & Priester
Herst.-Nr.:
     8710007
EAN/GTIN:
     4019364987076
Suchbegriffe:
Filter Luftreiniger
Filter für Luftreiniger
Luftreiniger Filter
Luftreinigerfilter
HEPA-Filter, für AIR COMBI CLEAN ACC55, VE 2 Stk, HxBxT 230 x 100 x 322 mm.
Weitere Informationen:
Höhe:
230 mm
Breite:
100 mm
Tiefe:
322 mm
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: hepa luftreinigerfilter, filter luftreiniger, IDEAL, 178059 49, Entlüftungsaufsatz, Entlüftungsaufsätze, Luftfilter, Umluftfilteraufsätze für Sicherheitsschränke, Umluftfilteraufsatz für Sicherheitsschränke, Zubehör, Zubehöre
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
pro Kartonage
€ 5,00*
ab € 61,27*
€ 79,60*
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 66,87*
€ 86,81*
Lager 103
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 73,92*
€ 95,70*
20 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 7,90*
ab € 80,37*
€ 120,85*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 95,70*
€ 113,88
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 94,16*
€ 112,05
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 91,74*
€ 109,17
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 90,38*
€ 107,55
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 73,92*
€ 87,96
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 36,96* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.