Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdunsterkassette, für AIR COMBI CLEAN ACC55, VE 2 Stk, HxBxT 227 x 80 x 180 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Verdunsterkassette
Verdunsterkassette
Artikel-Nr.:
     103-178058
Hersteller:
     Krug & Priester
Herst.-Nr.:
     8710006
EAN/GTIN:
     4019364987069
Suchbegriffe:
IDEAL
178058 49
Entlüftungsaufsatz
Entlüftungsaufsätze
Verdunsterkassette, für AIR COMBI CLEAN ACC55, VE 2 Stk, HxBxT 227 x 80 x 180 mm.
Weitere Informationen:
Höhe:
227 mm
Breite:
80 mm
Tiefe:
180 mm
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Zubehör, Zubehöre
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 5,00*
ab € 26,37*
€ 36,10*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 27,46*
€ 37,84*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 31,28*
€ 42,58*
20 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 34,56*
€ 58,84*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 42,58*
€ 50,67
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 42,14*
€ 50,15
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 40,08*
€ 47,70
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 38,08*
€ 45,32
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 36,26*
€ 43,15
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 31,28*
€ 37,22
pro Paket
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.