Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ionic Silver Stick®, für Luftwäscher AW40, HxBxT 195 x 45 x 140 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ionic Silver Stick®
Ionic Silver Stick®
Ionic Silver Stick®
Artikel-Nr.:
     103-178057
Hersteller:
     Krug & Priester
Herst.-Nr.:
     8710004
EAN/GTIN:
     4019364987045
Suchbegriffe:
Filter Luftreiniger
Filter für Luftreiniger
Luftreiniger Filter
Luftreinigerfilter
Ionic Silver Stick®, für Luftwäscher AW40, HxBxT 195 x 45 x 140 mm.

Durch die antibakterielle Wirkung von Silber sorgt der Ionic Silver Stick® für keimfreie Wasserqualität im Gerät.
Weitere Informationen:
Höhe:
195 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
140 mm
Farbe:
weiß
Produkttyp:
Zubehör für Luftreiniger
Weitere Suchbegriffe: filter luftreiniger, IDEAL, 178057 49, Zubehör, Zubehöre
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 5,00*
ab € 26,27*
€ 35,78*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 27,92*
€ 37,96*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 31,28*
€ 41,72*
20 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 34,59*
€ 57,63*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,72*
€ 49,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,02*
€ 48,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,51*
€ 47,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,83*
€ 46,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,28*
€ 45,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.