Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmenauflage, für KRANE CART AMG500, LxB 670 x 380 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rahmenauflage
Rahmenauflage
Artikel-Nr.:
     103-177922
Hersteller:
     TRIUS
Herst.-Nr.:
     04-09-050
EAN/GTIN:
     0700604840674
Suchbegriffe:
177922 49
Belag
Beläge
Zubehör
Rahmenauflage, für KRANE CART AMG500, LxB 670 x 380 mm.

Für kleines und empfindliches Transportgut. Schützt Karre und Transportgut.

Extrem leichtes und sehr stabiles Hartkunststoff-Material, beschichtet mit schwarzem Teppich. Verhindert, dass das Transportgut direkt auf dem Stahlrohrrahmen aufliegt oder durchfällt.
Weitere Informationen:
Länge:
670 mm
Breite:
380 mm
Material:
Kunststoff, Teppich
Farbe:
schwarz
Höhe:
25 mm
Produkttyp:
Zubehör
Weitere Suchbegriffe: Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.