Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelauflage, für KRANE CART AMG250, LxB 310 x 330 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gabelauflage
Gabelauflage
Artikel-Nr.:
     103-177921
Hersteller:
     TRIUS
Herst.-Nr.:
     04-09-053
EAN/GTIN:
     0700604840704
Suchbegriffe:
177921 49
Belag
Beläge
Zubehör
Gabelauflage, für KRANE CART AMG250, LxB 310 x 330 mm.

Für kleines und empfindliches Transportgut. Schützt Karre und Transportgut.

Extrem leichtes und sehr stabiles Hartkunststoff-Material, beschichtet mit schwarzem Teppich. Verhindert, dass das Transportgut direkt auf dem Stahlrohrrahmen aufliegt oder durchfällt.
Weitere Informationen:
Länge:
310 mm
Breite:
330 mm
Material:
Kunststoff, Teppich
Farbe:
schwarz
Höhe:
25 mm
Produkttyp:
Zubehör
Weitere Suchbegriffe: Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.