Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelroller, LxBxH 800 x 600 x 165 mm, Gummirollen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Möbelroller
Möbelroller
Möbelroller
Möbelroller
Artikel-Nr.:
     103-177649
Herst.-Nr.:
     MR800600125G
EAN/GTIN:
     4260316443274
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
tragkraft 500kg möbelroller
Möbelroller, LxBxH 800 x 600 x 165 mm, Gummirollen.

Hochwertiger PVC-Antirutsch-Belag. Sehr hohe Reiß- und Abriebfestigkeit.

Radausstattung 4 leichtgängige Lenkrollen, rollengelagert.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
500 kg
Ladeflächenlänge:
800 mm
Ladeflächenbreite:
600 mm
Länge:
800 mm
Breite:
600 mm
Höhe:
165 mm
Ladeflächenmaterial:
Birkensperrholz
Radausstattung:
4 Lenkrollen
Weitere Suchbegriffe: allzweckroller, möbelroller e.s.b, 177649 49, Kistenroller, Möbelhund, Möbelhunde, Rollrahmen, Transportgerät, Transportgeräte, Transportroller, Transportrollies, Transportrolly
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 80,25*
€ 99,71*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 80,46*
€ 100,31*
Frei Haus
ab € 80,95*
€ 100,99*
€ 4,95*
ab € 80,99*
€ 100,99*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 83,04*
€ 103,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,71*
€ 118,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,41*
€ 117,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,21*
€ 110,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,06*
€ 107,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,25*
€ 95,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.