Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transport-Rolly, Tragfähigkeit 200 kg, VE 4 Stk, Auflage-Ø 60 mm, schwarz, Hartrollen.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Transport-Rolly
Transport-Rolly
Transport-Rolly
Artikel-Nr.:
     103-177612
Hersteller:
     Wagner System
Herst.-Nr.:
     20311101
EAN/GTIN:
     4001073054217
Suchbegriffe:
Wagner
177612 49
Fahrgestell
Fahrgestelle
Transport-Rolly, Tragfähigkeit 200 kg, VE 4 Stk, Auflage-Ø 60 mm, schwarz, Hartrollen.

Wahlweise mit Soft- oder Hartrollen je nach Bodenbeschaffenheit. Mit Drehteller und Kippsicherung für mehr Sicherheit. Mit gummierter Ladefläche.

Ideal geeignet zum Verschieben und Transportieren von Lasten.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
200 kg
Anzahl Rollen:
8 Stück
Rollenbreite:
12 mm
Rollenausführung:
harte Rollen für weiche Böden
Höhe:
34 mm
Länge:
117 mm
Breite:
79 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 3,63* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,50*
€ 25,59
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,67*
€ 24,60
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 20,47*
€ 24,36
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,40*
€ 23,09
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,41*
€ 21,91
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,96*
€ 21,37
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,52*
€ 17,28
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.