| |
|
| Artikel-Nr.: 103-177593 Herst.-Nr.: 5903000 EAN/GTIN: 4004165000611 |
| |
|
| | |
| Palettenfußtaschen, VE 100 Stk, Öffnung an der Längsseite, BxH 145 x 115 mm.
PVC-Folie frei von ortho-phthalaten Weichmachern.
Tasche ist ausgestattet mit einem Befestigungsrand und wird mit einem Tacker oder selbstklebendem Band am Palettenmittelfuß befestigt. Abmessungen, 145 x 115 mm. Farbe Blau. Offene Seite, Längsseite. Verpackungseinheit 100 Stück. Weitere Informationen: | | Höhe: | 115 mm | Farbe: | blau | Breite: | 145 mm | Ausführung Dokumententasche: | Querformat, lange Seite offen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Palettentasche, dokumentenmappe pp blau, krog beschriftungstasche, dokumentenmappen kunststoff, 177593 49, Begleitbriefhüllen, Begleitpapiertasche, Begleitpapiertaschen, Behälterkennzeichnung, Behälterkennzeichnungen, Beschriftung, Beschriftungen, Beschriftungshülle, Beschriftungshüllen, Beschriftungstaschen, Dokumententasche, Dokumententaschen, Huckepacktaschen, Hülle, Hüllen, Kennzeichnung, Kennzeichnungen, Kennzeichnungstasche, Kennzeichnungstaschen, Klarsichttasche, Klarsichttaschen, Lieferscheinhüllen, Lieferscheintasche, Lieferscheintaschen, Lieferscheintüte, Lieferscheintüten, Palettenkennzeichnung, Palettenkennzeichnungen |
| | |
| |