Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergo-Magnet, Ø 30 mm, VE 60 Stk, violett.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Ergo-Magnet
Ergo-Magnet
Ergo-Magnet
Artikel-Nr.:
     103-177450
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1664011S60
EAN/GTIN:
     4013695055749
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
haftmagnet durchmesser 30mm
Ergo-Magnet, Ø 30 mm, VE 60 Stk, violett.

Vollkern-Ferrit-Ausstattung sorgt für besonders hohe Haftkraft. Hochwertiger Kleber garantiert den festen Verbund mit der Kunststoffkappe des Magneten. Spezialbeschichtete Unterseite verhindert das Zerkratzen von Tafeln.

Die Ergo-Magnete mit ergonomischem Griffrand bieten perfekten Komfort in der Handhabung und lassen sich leicht von der Tafeloberfläche wieder abnehmen. Die spezialbeschichtete Magnet-Unterseite verhindert ein Zerkratzen der Oberfläche. Durch die Vollkern-Ferrit-Ausstattung verfügen die Ergo-Magnete über eine besonders hohe Haftkraft. Ein hochwertiger Kleber garantiert den festen Verbund mit den farbigen Kunststoffkappen. Die qualitativ erstklassige Verarbeitung macht die neuen Ergo-Magnete praktisch unbegrenzt einsatzfähig.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
30 mm
Farbe:
violett
Haftkraft:
0.7 kg
Form:
rund
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, magnetoplan rundmagnet, magnetoplan, 177450 49, Magnet, Magnete, Wandtafelzubehör, Wandtafelzubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 60 Stück (ab € 0,42517* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 35,63*
€ 42,40
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 35,14*
€ 41,82
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 33,35*
€ 39,69
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 32,26*
€ 38,39
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 31,23*
€ 37,16
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 25,51*
€ 30,36
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.