| |
|
| Artikel-Nr.: 103-177439 Herst.-Nr.: 6343943 EAN/GTIN: 4013695044491 |
| |
|
| | |
| Motorbildwand CINEFLEX ADVANCED IR, weiß, mit Fernbedienung, HxB 1800 x 2400 mm, Format 4:3.
Inklusive Infrarotsteuerung, bestehend aus einem Handsender und externem Empfänger.
Die stationäre Motorbildwand mit Infrarot-Fernbedienung im optisch anspruchsvollen Design für Home-Entertainment sowie Büro- und Konferenzräume. - Das Schutzgehäuse der Bildwand aus weißem Aluminium (RAL 9003) im modernen, ovalen Design. - Rückseitig integrierte Nutenkanäle, in denen die Befestigungswinkel frei verschiebbar sind und somit leicht an die individuellen, räumlichen Bedingungen angepasst werden können (VMS-Montagewinkel). Dadurch entsteht ein hoher Montagekomfort für die direkte Wand- oder Deckenbefestigung. - Der untere, trapezförmige Beschwerungsstab schließt das Schutzgehäuse der Bildwand beim Einfahren bündig ab. - Inklusive Infrarotsteuerung, bestehend aus einem Handsender und externem Empfänger. - Kabelaustritt serienmäßig rechts vom Standpunkt des Zuschauers. - Ein- und Ausfahren der Bildwandfläche mit einem Getriebemotor, 230 Volt, 50 Hertz. - Automatische Endabschaltung oben und unten. - Die mattweiße, diffus reflektierende Bildwandfläche garantiert nach DIN 19045 Typ D einen für alle Betrachter gleichmäßigen Helligkeitseindruck. Leuchtdichtefaktor ca. 1. Weitere Informationen: | | Bildwandformat: | 4 : 3 | Breite: | 2400 mm | Höhe: | 1800 mm | Radausstattung: | ohne Rollen | Produkttyp: | Deckenlichtbildwände |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bildwand, Bildwände, Dia Leinwand, Dia Leinwände, Dialeinwand, Dialeinwände, Projektionsleinwand, Projektionsleinwände, Projektionswand, Projektionswände, Projektorleinwand, Projektorleinwände, Videoleinwand, Videoleinwände, Leinwand Tuch, Motorbildwand, elektrische Bildleinwand, elektrische Bildwände, elektrische Projektionsleinwände, elektrische Projektionswände, Projektionsleinwand Fernbedienung, projektionsleinwand 240x180cm, motorbildwand 1 gain, elektrische bildleinwand, magnetoplan, 177439 49, Lichtbildwand, Lichtbildwände, Wanddisplay, Wanddisplays, Wandtafelzubehör, Wandtafelzubehöre |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 553,06* | € 615,50* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 542,00* | € 615,51* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 598,98* | € 675,95* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 624,07* | € 700,99* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 690,89* | € 743,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|