Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet DISCOFIX COLOR, Ø 40 mm, VE 40 Stk, blau.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Magnet DISCOFIX COLOR
Magnet DISCOFIX COLOR
Magnet DISCOFIX COLOR
Artikel-Nr.:
     103-177354
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1662003S40
EAN/GTIN:
     4013695055978
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
rundmagnet blau magnetoplan
Magnet DISCOFIX COLOR, Ø 40 mm, VE 40 Stk, blau.

Mit verbreitertem Rand zum einfachen Ablösen des Magneten vom Untergrund. Spezialbeschichtete Unterseite verhindert das Zerkratzen von Tafeln. Hochwertiger Kleber garantiert den festen Verbund mit der Kunststoffkappe des Magneten.

Magnet mit Vollkern-Ferrit-Ausstattung, Haftkraft 2,2 kg, Größe 40 x 13 mm.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
40 mm
Farbe:
blau
Haftkraft:
2.2 kg
Form:
rund
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, rundmagnet blau, magnetoplan, 177354 49, Magnet, Magnete, Wandtafelzubehör, Wandtafelzubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 40 Stück (ab € 0,583* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 32,85*
€ 39,09
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 32,25*
€ 38,38
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 30,55*
€ 36,35
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 29,52*
€ 35,13
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 28,65*
€ 34,09
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 23,32*
€ 27,75
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.