| |
|
| Artikel-Nr.: 103-177039 Herst.-Nr.: LPBA4 EAN/GTIN: 4061753104649 |
| |
|
| | |
| Luftpolsterfolien-Beutel, antistatisch, 3-lagig, selbstklebend, BxL 160 x 220 mm, VE 500 Stk.
Antistatisch - ideal für Elektronik-Teile. 3-lagig, mit Selbstklebeverschluss. Zum Verpacken stoßempfindlicher Produkte, schützt vor Kratzern und Zerbrechen. Produkte schnell und einfach verpackt. Hält Feuchtigkeit und Wärme ab. Keine Noppenabdrücke auf verpackten und länger lagernden Produkten.
Reißfester und besonders schützender, antistatischer Luftpolsterbeutel mit praktischem Selbstklebeverschluss. Optimal zum Polstern, Einwickeln und für den sachgemäßen Versand von unempfindlichen, elektronischen Bauteilen. Weitere Informationen: | | Material: | Polyethylen (PE) | Verschlussart: | Selbstklebeverschluss | Länge: | 220 mm | Breite: | 160 mm | Materialstärke: | 100 µm | Durchmesser Noppen: | 10 mm | Farbe: | rosa | Produkttyp: | Luftpolsterfolienbeutel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD-Beutel, Abschirm-Polstertasche, ESD Polstertasche, ESD-Luftpolsterbeutel, ESD-Polsterbeutel, antistatische Luftpolsterbeutel, LDPE-Beutel, Luftpolster-Beutel, Luftpolsterbeutel, Luftpolsterfolien-Beutel, PE-Beutel, pe - beutel 160 x 220mm, esd polstertasche, pe-beutel 100µ, 177039 49 (LPBA4), Archiv, Archive, Archivierung, Archivierungsbeutel, Beutel, Folie, Folien, Folienbeutel, Luftpolsterfolienbeutel, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Packmaterial, Packmaterialien, Schutzbeutel, Schutztasche, Schutztaschen, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel |
| | |
| |