Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtaschen, Füllhöhe bis 25 mm, LxB 390 x 270 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Versandtaschen
Versandtaschen
Artikel-Nr.:
     103-176971
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     10001248
EAN/GTIN:
     4061753097644
Suchbegriffe:
Karton-Tasche
Kartonversandtasche
Papptasche
Vollpapp-Versandtaschen
Versandtaschen, Füllhöhe bis 25 mm, LxB 390 x 270 mm.

Variable Füllhöhe bis 25 mm. Ideal für Warensendungen. Mit Selbstklebeverschluss und Aufreißhilfe.

Stabile Versandtasche aus Wellpappe mit Selbstklebeverschluss. Ideal für Muster- und Warensendungen, Dokumente, Kataloge etc.
Weitere Informationen:
Länge:
390 mm
Breite:
270 mm
Material:
Wellpappe
Qualität:
1.02 E
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, karton tasche, 176971 49, Faltbox, Faltboxen, Faltkarton, Faltkartons, Karton, Kartonage, Kartonagen, Kartons, Packmaterial, Packmaterialien, Pappkarton, Pappkartons, Verpackung, Verpackungen, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel, Versandtasche, Versandtaschen, Wellkarton, Wellkartons, Wellpappkarton, Wellpappkartons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,21*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,7921* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 103,23*
€ 122,84
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 102,00*
€ 121,38
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 97,00*
€ 115,43
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 92,28*
€ 109,81
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 79,21*
€ 94,26
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.