| |
|
| Artikel-Nr.: 103-176970 Herst.-Nr.: 3100000984 EAN/GTIN: 4061753097620 |
| |
|
| | |
| Versandtaschen, Füllhöhe bis 25 mm, LxB 353 x 250 mm.
Variable Füllhöhe bis 25 mm. Ideal für Warensendungen. Mit Selbstklebeverschluss und Aufreißhilfe.
Stabile Versandtasche aus Wellpappe mit Selbstklebeverschluss. Ideal für Muster- und Warensendungen, Dokumente, Kataloge etc. Weitere Informationen: | | Länge: | 353 mm | Breite: | 250 mm | Material: | Wellpappe | Qualität: | 1.02 E |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, karton tasche, 176970 49, Faltbox, Faltboxen, Faltkarton, Faltkartons, Karton, Kartonage, Kartonagen, Kartons, Packmaterial, Packmaterialien, Pappkarton, Pappkartons, Verpackung, Verpackungen, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel, Versandtasche, Versandtaschen, Wellkarton, Wellkartons, Wellpappkarton, Wellpappkartons |
| | |
| |