Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltkarton SPEEDBOX, 1-wellig, VE 50 Stk, LxBxH 265 x 180 x 130 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Faltkarton SPEEDBOX
Faltkarton SPEEDBOX
Faltkarton SPEEDBOX
Faltkarton SPEEDBOX
Faltkarton SPEEDBOX
Artikel-Nr.:
     103-176949
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     176949
EAN/GTIN:
     4061753097507
Suchbegriffe:
Aufrichtekarton
Aufrichteschachtel
Automatikkarton
Blitzbodenkarton
Faltkarton SPEEDBOX, 1-wellig, VE 50 Stk, LxBxH 265 x 180 x 130 mm.

Schnelles und einfaches Aufrichten. Kein Verkleben des Bodens notwendig. Sehr stabil durch voll überlappende Bodenklappe.

Wellpapp-Faltkarton, 1-wellig. Selbstständig aufrichtender Boden garantiert schnelles, effizientes Arbeiten.
Weitere Informationen:
Innenlänge:
265 mm
Innenbreite:
180 mm
Innenhöhe:
130 mm
Material:
Wellpappe
Traglast:
30 kg
Qualität:
1.30 B
FEFCO-Code:
0701
Weitere Suchbegriffe: Schnellkarton, Wellpapp Aufrichtekarton, Wellpapp Aufrichteschachtel, Wellpappe Aufrichtekarton, Wellpappe Aufrichteschachtel, Faltkarton, Faltschachtel, Wellpapp Faltbox, Wellpapp Faltkarton, Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0701, Fefco0701, einwellige faltkartons qualität 1.30, fefco 0701, wellpappe faltkartons, eurokraft basic, 176949 49, Aufrichtekartons, Faltbox, Faltboxen, Faltkartons, Karton, Kartonage, Kartonagen, Kartons, Packmaterial, Packmaterialien, Pappkarton, Pappkartons, Verpackung, Verpackungen, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel, Wellkarton, Wellkartons, Wellpappkarton, Wellpappkartons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,05*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 1,141* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 75,17*
€ 89,45
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 74,17*
€ 88,26
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 71,83*
€ 85,48
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 68,66*
€ 81,71
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 57,05*
€ 67,89
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.