Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebeband mit 2 Schlaufen, Tragfähigkeit einfach direkt 2000 kg, VE 2 Stk, Nutzlänge 2 m.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Hebeband mit 2 Schlaufen
Hebeband mit 2 Schlaufen
Artikel-Nr.:
     103-176420
Hersteller:
     FS
Herst.-Nr.:
     BSB20002
EAN/GTIN:
     4250077127315
Suchbegriffe:
Bandseilhebeband
Hebeband
Hebegurt
Schlaufenband
Hebeband mit 2 Schlaufen, Tragfähigkeit einfach direkt 2000 kg, VE 2 Stk, Nutzlänge 2 m.

Strapazierfähiges Polyestergewebe nach EN 1492-1, PU-imprägniert. Eingewebter Tonnenstreifen für noch mehr Halt. Tragfähigkeitsaufdruck für eine schnelle Unterscheidung.

Leichtes, flexibles Hebeband, mit dem sich empfindliche Lasten und Güter schonend anheben lassen. Dabei ist es extrem temperaturbeständig und kann von -40 °C bis +100 °C verwendet werden. Falls das Band einmal schmutzig werden sollte, kann es mit klarem Wasser gereinigt werden.

Verpackungseinheit 2 Stück. Die maximale Tragfähigkeit richtet sich nach doppelter Aufhängung.

Nicht die passende Länge dabei? Auf Anfrage erhalten Sie weitere Größen mit je 1 m mehr Nutzlänge.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit einfach direkt:
2000 kg
Tragfähigkeit einfach geschnürt:
1600 kg
Tragfähigkeit doppelt aufgehängt:
4000 kg
Befestigungsart:
mit 2 verstärkten Schlaufen
Länge:
2 m
Breite:
60 mm
Stärke:
7 mm
Material:
Polyestergewebe mit PU-Imprägnierung
Kennfarbe:
grün
Temperaturbeständigkeit:
-40 °C bis +100 °C
Weitere Suchbegriffe: Schlaufenhebeband, hebeband 2m 60mm, hebeband, hebeband 2m, 176420 49, Anschlagmittel, Band, Bänder, Hebebänder, Hebegurte, Maschinenheber, Schutzschlauch, Schutzschläuche, Transportband, Transportbänder
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
17
pro Paket
Frei Haus
ab € 36,98*
€ 48,96*
13 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 6,40*
ab € 41,50*
€ 54,94*
10 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 49,12*
€ 63,74*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 48,96*
€ 58,26
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 48,10*
€ 57,24
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 45,46*
€ 54,10
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 44,22*
€ 52,62
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 42,56*
€ 50,65
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 36,98*
€ 44,01
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 18,49* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.