Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundschlinge, Tragfähigkeit einfach direkt 3000 kg, VE 2 Stk, gelb, Länge gestreckt 3000 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Rundschlinge
Rundschlinge
Rundschlinge
Rundschlinge
Rundschlinge
Artikel-Nr.:
     103-176396
Hersteller:
     FS
Herst.-Nr.:
     BRS30006
EAN/GTIN:
     4250077126936
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge gelb 3 m
kranschlinge 3m
Rundschlinge, Tragfähigkeit einfach direkt 3000 kg, VE 2 Stk, gelb, Länge gestreckt 3000 mm.

Aus Polyester mit abriebfester Schutzhülle und eingewebten Tonnenstreifen für mehr Halt. Tragfähigkeitsaufdruck für leichte Unterscheidbarkeit. Temperaturbeständig von -40 °C bis +100 °C.

Textiles Anschlagmittel - leicht, weich und flexibel. Insbesondere für oberflächenempfindliche Lasten und Transportgüter geeignet.

Verpackungseinheit 2 Stück. Die maximale Tragfähigkeit richtet sich nach doppelter Aufhängung.

Nicht die passende Variante dabei? Sondergrößen bis 100 m Umfang, je 500 mm gestreckte Länge und Tragfähigkeiten bis 200 Tonnen erhalten Sie auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit einfach direkt:
3000 kg
Tragfähigkeit einfach geschnürt:
2400 kg
Tragfähigkeit doppelt aufgehängt:
6000 kg
Auflagefläche unter Last:
57 mm
Material:
Polyestergewebe mit PU-Imprägnierung
Nutzlänge:
3000 mm
Befestigungsart:
als Rundschlinge
Kennfarbe:
gelb
Temperaturbeständigkeit:
-40 °C bis +100 °C
Produkttyp:
Rundschlingen
Weitere Suchbegriffe: rundschlinge, 176396 49, Anschlagmittel, Band, Bänder, Hebeband, Hebebänder, Hebegurt, Hebegurte, Maschinenheber, Rundschlingen, Schlupf, Schutzschlauch, Schutzschläuche, Transportband, Transportbänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,81*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 27,905* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 72,71*
€ 86,52
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 71,18*
€ 84,70
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 68,57*
€ 81,60
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 65,67*
€ 78,15
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 55,81*
€ 66,41
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.