| |
|
| Artikel-Nr.: 103-176385 Herst.-Nr.: BRS10006 EAN/GTIN: 4250077126738 |
| |
|
| | |
| Rundschlinge, Tragfähigkeit einfach direkt 1000 kg, VE 2 Stk, violett, Länge gestreckt 3000 mm.
Aus Polyester mit abriebfester Schutzhülle und eingewebten Tonnenstreifen für mehr Halt. Tragfähigkeitsaufdruck für leichte Unterscheidbarkeit. Temperaturbeständig von -40 °C bis +100 °C.
Textiles Anschlagmittel - leicht, weich und flexibel. Insbesondere für oberflächenempfindliche Lasten und Transportgüter geeignet.
Verpackungseinheit 2 Stück. Die maximale Tragfähigkeit richtet sich nach doppelter Aufhängung.
Nicht die passende Variante dabei? Sondergrößen bis 100 m Umfang, je 500 mm gestreckte Länge und Tragfähigkeiten bis 200 Tonnen erhalten Sie auf Anfrage. Weitere Informationen: | | Tragfähigkeit einfach direkt: | 1000 kg | Tragfähigkeit einfach geschnürt: | 800 kg | Tragfähigkeit doppelt aufgehängt: | 2000 kg | Auflagefläche unter Last: | 37 mm | Material: | Polyestergewebe mit PU-Imprägnierung | Nutzlänge: | 3000 mm | Befestigungsart: | als Rundschlinge | Kennfarbe: | violett | Temperaturbeständigkeit: | -40 °C bis +100 °C | Produkttyp: | Rundschlingen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rundschlinge, 176385 49, Anschlagmittel, Band, Bänder, Hebeband, Hebebänder, Hebegurt, Hebegurte, Maschinenheber, Rundschlingen, Schlupf, Schutzschlauch, Schutzschläuche, Transportband, Transportbänder |
| | |
| |