| |
|
| Artikel-Nr.: 103-176381 Herst.-Nr.: BBN30003 EAN/GTIN: 4250077125861 |
| |
|
| | |
| Hebeband mit 2 Bügeln, Tragfähigkeit einfach direkt 3000 kg, VE 2 Stk, Nutzlänge 3 m.
Strapazierfähiges Polyestergewebe nach EN 1492-1, PU-imprägniert. Eingewebter Tonnenstreifen für noch mehr Halt. Tragfähigkeitsaufdruck für eine schnelle Unterscheidung.
Leichtes, flexibles Hebeband, mit dem sich empfindliche Lasten und Güter schonend anheben lassen. Dabei ist es extrem temperaturbeständig und kann von -40 °C bis +100 °C verwendet werden. Falls das Band einmal schmutzig werden sollte, kann es mit klarem Wasser gereinigt werden.
Verpackungseinheit 2 Stück. Die maximale Tragfähigkeit richtet sich nach doppelter Aufhängung.
Nicht die passende Länge dabei? Auf Anfrage erhalten Sie weitere Größen mit je 1 m mehr Nutzlänge. Weitere Informationen: | | Tragfähigkeit einfach direkt: | 3000 kg | Tragfähigkeit einfach geschnürt: | 2400 kg | Tragfähigkeit doppelt aufgehängt: | 6000 kg | Befestigungsart: | mit 2 Bügeln für kombinierten Einsatz | Länge: | 3 m | Breite: | 90 mm | Stärke: | 7 mm | Material: | Polyestergewebe mit PU-Imprägnierung | Kennfarbe: | gelb | Temperaturbeständigkeit: | -40 °C bis +100 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlaufenhebeband, hebeband 3meter, hebeband, hebeband wll 3t, 176381 49, Anschlagmittel, Band, Bänder, Hebebänder, Hebegurte, Maschinenheber, Schutzschlauch, Schutzschläuche, Transportband, Transportbänder |
| | |
| |