| |
|
| Artikel-Nr.: 103-176339 Herst.-Nr.: 08-176339-PX016 EAN/GTIN: 4260563724744 |
| |
|
| | |
| Boden-Schlauchaufroller, Schlauchlänge 30 m, DN 8.
Für Druckluft - max. 20 bar. Für den mobilen Einsatz - ideal auf Baustellen, Montage usw. Hohes Eigengewicht - freistehend ohne Montage einsetzbar.
Automatischer Schlauchaufroller in robuster Stahlausführung. Pulverbeschichtet in Lichtgrau. Mehrfachrasterung pro Umdrehung. Vier PVC-Rollen am Auslauf gewährleisten einfaches Auf- und Abrollen und schützen den Schlauch vor übermäßigem Abrieb. Mit 1,1 m langem Schlauchzulauf. Inklusive Hybrid-Polymer-Schlauch. Weitere Informationen: | | Max. Druck bis: | 20 bar | Nennweite Schlauch: | DN 8 | Anschluss außen: | G 1/4 Zoll | Schlauchlänge: | 30 m | Gehäusematerial: | Stahl, pulverbeschichtet | Länge: | 420 mm | Breite: | 380 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |