Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchaufroller, Schlauchlänge 20 m, LxBxH 610 x 247 x 430 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchaufroller
Schlauchaufroller
Artikel-Nr.:
     103-176337
Hersteller:
     SECO
Herst.-Nr.:
     08-176337-PX016
EAN/GTIN:
     4260563724737
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
Schlauchaufroller, Schlauchlänge 20 m, LxBxH 610 x 247 x 430 mm.

Inklusive 20 m Schlauch und Multifunktionsdüse. Aufrollmechanismus für automatisches, gleichmäßiges Aufrollen. Anschlüsse kompatibel mit Wasserarbeitsgeräte anderer Hersteller.

Ideal für die praktische Wasserversorgung im Innen- und Außenbereich. Anschlüsse kompatibel mit anderen Wasserarbeitsgeräten führender Hersteller. Schlagfestes Kunststoffgehäuse mit Tragegriff und Wandhalterung. Sicherheit und Komfort durch patentiertes Aufrollbremskonzept: Der Schlauch lässt sich gleichmäßig und kontrolliert - mit konstanter Geschwindigkeit - aufrollen. Inklusive Schlauch mit Multifunktionsdüse.
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
für Wasser
Max. Druck bis:
10 bar
Nennweite Schlauch:
DN 12
Anschluss außen:
G 1/2 Zoll
Schlauchlänge:
20 m
Gehäusematerial:
schlagfester Kunststoff
Länge:
610 mm
Breite:
247 mm
Weitere Suchbegriffe: schlauch-trommel 20m, schlauch trommel, seco schlauchabroller, 176337 49, Aufroller, Schlauchaufhängung, Schlauchaufhängungen, Schlauchhalter, Schlauchtrommeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 197,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,36*
€ 287,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,66*
€ 285,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,59*
€ 280,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,32*
€ 268,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,13*
€ 234,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SECO
IT021
ab € 19,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.