Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchaufroller, für Innen- und Außeneinsatz, Schlauchlänge 15 m, Anschluss außen G1/2''.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchaufroller
Schlauchaufroller
Schlauchaufroller
Artikel-Nr.:
     103-176335
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     176335
EAN/GTIN:
     4061753043122
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
Schlauchaufroller, für Innen- und Außeneinsatz, Schlauchlänge 15 m, Anschluss außen G1/2''.

Für Druckluft und Wasser - max. 20 bar / 60 °C. Für Innen- und Außeneinsatz geeignet. Preisgünstige Ausführung für mittlere Beanspruchung.

Automatischer Schlauchaufroller mit schlagfestem Kunststoffgehäuse und schwenkbarem Montagebügel für Wand- und Deckenmontage. Manuelle Sperrvorrichtung zur Verhinderung von unerwünschtem Lösen der Bremse. Gekapselte, dauergeschmierte Antriebsfeder. Hybrid-Polymer-Schlauch - extrem flexibel und leicht aufrollbar, auch bei sehr hohen oder niedrigen Temperaturen.

Stolperfallen sind eine der häufigsten Unfallursachen im Betrieb! Schlauchaufroller helfen, diese zu vermeiden.
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
für Druckluft und Wasser
Max. Druck bis:
20 bar
Nennweite Schlauch:
DN 12
Anschluss außen:
G 1/2 Zoll
Schlauchlänge:
15 m
Gehäusematerial:
schlagfester Kunststoff
Länge:
487 mm
Breite:
199 mm
Weitere Suchbegriffe: schlauchabroller 20bar 15m, schlauch trommel, schlauchabroller 15m, eurokraft basic, 176335 49, Aufroller, Schlauchaufhängung, Schlauchaufhängungen, Schlauchhalter, Schlauchtrommeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 197,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,14*
€ 286,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,25*
€ 284,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,16*
€ 279,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,83*
€ 267,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,46*
€ 234,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.