| |
|
| Artikel-Nr.: 103-176329 Herst.-Nr.: 176329 EAN/GTIN: 4061753043061 |
| |
|
| | |
| Schlauchaufroller, für Druckluft und Wasser, Schlauchlänge 20 m, DN 9.
Für Druckluft und Wasser - max. 20 bar / 100 °C. Stabile Stahlausführung für robusten Industrieeinsatz. Reduzierter Schlauchabrieb durch PVC-Rollen am Auslauffenster.
Robuste, pulverbeschichtete Stahlausführung. Gekapselte, dauergeschmierte Antriebsfeder mit Mehrfachrasterung pro Umdrehung. Reduzierter Schlauchabrieb durch PVC-Rollen am Auslauffenster. Inklusive Gummischlauch. Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich: | für Druckluft und Wasser | Max. Druck bis: | 20 bar | Nennweite Schlauch: | DN 9 | Anschluss außen: | G 3/8 Zoll | Schlauchlänge: | 20 m | Gehäusematerial: | Stahl, pulverbeschichtet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schlauch trommel, eurokraft pro, 176329 49, Aufroller, Schlauchaufhängung, Schlauchaufhängungen, Schlauchhalter, Schlauchtrommeln |
| | |
| |