| |
|
| Artikel-Nr.: 103-175875 Herst.-Nr.: T9362 EAN/GTIN: 4250077141212 |
| |
|
| | |
| Balancer, Seillänge 2000 mm, manuelle Trommelblockierung, Tragfähigkeit 15 - 20 kg.
Angenehmes Arbeiten auch mit schwerem Werkzeug durch Gewichtsausgleich. Hochwertige Konstruktion aus Aluminium-Guss-Gehäuse und einem Edelstahl-Drahtseil. Eingebaute Sicherung verhindert bei Federbruch den Lastabsturz (> 3 kg).
Der Balancer ist zum Ausgleich des Gewichts von Werkzeugen und Ausrüstungen bei minimalen Kraftaufwand konzipiert. Er kann in Montagelinien, an Einzelarbeitsplätzen, im Profi-, Privat- und Hobbybereich verwendet werden. Es wurde eine hochwertige, konische Seiltrommel verbaut die eine individuelle Positioneinstellung ermöglicht. Die manuelle Trommelblockierung eignet sich speziell für schwerere Nutzgegenstände. Weitere Informationen: | | Tragfähigkeit von - bis: | 15 - 20 kg | Seilauszug: | 2000 mm | Gewicht: | 9.01 kg | Ausführung Haken: | Sicherheitshaken | Produkttyp: | Balancer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |