Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balancer, Seilauszug 2000 mm, Tragfähigkeit 7 - 10 kg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Balancer
Balancer
Balancer
Artikel-Nr.:
     103-175869
Hersteller:
     FS
Herst.-Nr.:
     T9355
EAN/GTIN:
     4250077141151
Suchbegriffe:
Balancer
Federzug
Federzugbalancer
Gewichtsausgleicher
Balancer, Seilauszug 2000 mm, Tragfähigkeit 7 - 10 kg.

Angenehmes Arbeiten auch mit schwerem Werkzeug durch Gewichtsausgleich. Hochwertige Konstruktion aus Aluminium-Guss-Gehäuse und einem Edelstahl-Drahtseil. Eingebaute Sicherung verhindert bei Federbruch den Lastabsturz (> 3 kg).

Der Balancer ist zum Ausgleich des Gewichts von Werkzeugen und Ausrüstungen bei minimalen Kraftaufwand konzipiert. Er kann in Montagelinien, an Einzelarbeitsplätzen, im Profi-, Privat- und Hobbybereich verwendet werden. Es wurde eine hochwertige, konische Seiltrommel verbaut die eine individuelle Positioneinstellung ermöglicht.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit von - bis:
7 - 10 kg
Seilauszug:
2000 mm
Gewicht:
5.3 kg
Ausführung Haken:
Sicherheitshaken
Produkttyp:
Balancer
Weitere Suchbegriffe: balancer 10kg, balancer 2 m, federzug, 175869 49, Federzüge, Flaschenzug, Flaschenzüge, Seilzug, Seilzüge, Zug, Züge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 306,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,09*
€ 434,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,39*
€ 431,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,64*
€ 414,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,29*
€ 402,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,61*
€ 364,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.