Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohr-Einsteckbügel, für Ladeflächenlänge 1600 mm, 300 mm hoch.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohr-Einsteckbügel
Rohr-Einsteckbügel
Artikel-Nr.:
     103-175611
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     175611
EAN/GTIN:
     4054666007084
Suchbegriffe:
eurokraft pro
175611 49
Eigenfertigung
Zubehör
Rohr-Einsteckbügel, für Ladeflächenlänge 1600 mm, 300 mm hoch.

Rohrbügel in verschiedenen Höhen zur individuellen Bestückung.

In nahezu jeder RAL-Farbe erhältlich. Aufpreis nur 10%.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl, pulverbeschichtet
Farbe:
lichtblau RAL 5012
Bügelhöhe:
300 mm
Für Ladeflächenlänge:
1600 mm
Produkttyp:
Zubehör
Weitere Suchbegriffe: Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.