Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Card Systemtafel, Hartschaum-Trägerplatte, grau, BxH 468 x 608 mm, mit 20 Fächern und 7 Reihen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Card Systemtafel
T-Card Systemtafel
Artikel-Nr.:
     103-172456
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9089-00007
EAN/GTIN:
     4052301005570
Suchbegriffe:
Multiplaner Wochenplaner
Plantafel-Wochenplaner
Steckkartentafel
Steckplantafel
T-Card Systemtafel, Hartschaum-Trägerplatte, grau, BxH 468 x 608 mm, mit 20 Fächern und 7 Reihen.

Die Steckkartentafeln ermöglichen eine einfache und schnelle Planung von Terminen und garantieren Übersichtlichkeit auf einen Blick. Jede Tafel verfügt über eine Zeitspalte. Die Kartenhalterungen sind fester Bestandteil aller Tafeln, ein Vorrat mit 300 großen Karten (= Größe M - 50 je Farbe) sowie 50 kleinen Karten (= Größe S in Weiß) liegt jeder Tafel bei. Bauweise: Grundelement aus Hartschaum-Trägerplatte mit aufkaschierten Einsteckfächern. Eingefasst in Alu-Rahmen mit Kunststoffeckverbindern.

Lieferung inkl. Montagematerial.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Breite:
468 mm
Höhe:
608 mm
Tiefe:
50 mm
Anzahl Fächer:
20 Stück
Anzahl Reihen:
7 Stück
Weitere Suchbegriffe: Stecktafel, Wochenkalendarium, Wochenkalender, Wochenplaner, steckkartentafel, EICHNER, 172456 49, Dokumentensortiertafel, Dokumentensortiertafeln, Kalender, Organisationstafel, Organisationstafeln, Planer, Plantafel, Plantafeln, Planungstafel, Planungstafeln, Poststellenzubehör, Sortieranlage, Sortieranlagen, Sortierstation, Sortierstationen, Streifenplaner, Streifensteckplaner, Tagesplaner, T-Karten System, T-Karten Systeme, Wandsortieranlage, Wandsortieranlagen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 64,94*
€ 86,40*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 69,27*
€ 94,24*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 71,97*
€ 96,26*
9 Tage
25
€ 7,90*
ab € 77,53*
€ 102,74*
4 Tage
19
Frei Haus
ab € 81,07*
€ 107,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,24*
€ 112,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,07*
€ 107,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 89,17*
€ 106,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,64*
€ 103,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,15*
€ 96,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,27*
€ 82,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eichner Organisation
9096-00010
ab € 2,89*
Zubehör
Eichner Organisation
9096-00012
ab € 2,88*
Zubehör
Eichner Organisation
9096-00009
ab € 2,89*
Zubehör
Eichner Organisation
9096-00007
ab € 2,88*
Zubehör
Eichner Organisation
9096-00008
ab € 2,90*
Zubehör
Eichner Organisation
9096-00011
ab € 2,88*
Zubehör
Eichner Organisation
9096-00004
ab € 2,34*
Zubehör
Eichner Organisation
9096-00006
ab € 2,34*
Zubehör
Eichner Organisation
9096-00003
ab € 2,32*
Zubehör
Eichner Organisation
9096-00001
ab € 2,32*
Zubehör
Eichner Organisation
9096-00002
ab € 2,32*
Zubehör
Eichner Organisation
9096-00005
ab € 2,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.