Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einstecktafel-Set, BxH 1000 x 580 mm, Gewicht 9,2 kg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einstecktafel-Set
Einstecktafel-Set
Artikel-Nr.:
     103-172405
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9080-00134
EAN/GTIN:
     4052301002906
Suchbegriffe:
Steckkartentafel
Steckplantafel
Stecktafel
Streifen-Steckplaner
Einstecktafel-Set, BxH 1000 x 580 mm, Gewicht 9,2 kg.

12 mm Einstecktiefe. Sichtrand 18 mm. Mit Klemmwirkung.

Mit dem übersichtlichen Plantafel-Set erhalten Sie schnell den Überblick über wichtige Informationen zu allen Abläufen in Betrieb, Lager, Büro und Werkstatt. Inhalt: 1 x Einstecktafel 100 x 58 cm mit 31 Reihen 1 x VE Namens- und Bezeichnungsschilder in Weiß 1 x VE Bezeichnungsstreifen in Weiß 1 x VE transparente Signalschilder in Rot 1 x VE transparente Planungssignale in Rot
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Breite:
1000 mm
Höhe:
580 mm
Tiefe:
24 mm
Anzahl Reihen:
31 Stück
Weitere Suchbegriffe: Streifen-Stecktafel, Streifensteckplaner, Streifenstecktafel, streifenstecktafel eichner, streifen steckplaner, EICHNER, 172405 49, Dokumentensortiertafel, Dokumentensortiertafeln, Kalender, Organisationstafel, Organisationstafeln, Planer, Plantafel, Plantafeln, Planungstafel, Planungstafeln, Poststellenzubehör, Sortieranlage, Sortieranlagen, Sortierstation, Sortierstationen, Streifenplaner, Tagesplaner, T-Karten System, T-Karten Systeme, Wandsortieranlage, Wandsortieranlagen, Wochenplaner
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 218,96*
€ 274,15*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 248,69*
€ 308,99*
€ 4,95*
ab € 257,69*
€ 321,59*
Frei Haus
ab € 324,76*
€ 396,74*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,99*
€ 367,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,51*
€ 355,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,81*
€ 305,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,34*
€ 301,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,69*
€ 295,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
8802099
ab € 13,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.