| |
|
| Artikel-Nr.: 103-172316 Herst.-Nr.: 9015-00416 EAN/GTIN: 4052301004061 |
| |
|
| | |
| Auftragstasche DIN A4 TURBO, BxT 230 x 330 mm, VE 10 Stk, grau.
Fest verschweißter Klettverschluss. Extra robuste Ausführung. Inklusive Schlüsselfach aus gewebeverstärkter Folie. Mit Dehnfalte für Serviceheft.
Auftragstasche DIN A4 TURBO mit extra großem Füllvermögen. Die stabile und robuste Ausführung garantiert eine besonders lange Haltbarkeit. Die breite Dehnfalte erlaubt auch die Aufbewahrung von Bordbüchern, Serviceheften und jeglicher Werkstattliteratur. Gewicht 0,215 kg. Verpackungseinheit 10 Stück. Weitere Informationen: | | Höhe: | 3 mm | Breite: | 230 mm | Tiefe: | 330 mm | Farbe: | grau | Material: | Kunststoff | Papierformat: | DIN A4 | Produkttyp: | Auftrags-/Hängetaschen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dokumenten-Sortiertafel, Dokumentensortiertafel, Kartensortiertafel, Kartentafel, Schuppentafel, Sortiertafel, Werkstattplaner, Auftragstasche KFZ-Werkstatt, Auftragstasche Werkstatt, Werkstattauftragstasche, werkstattplaner eichner din a 4, auftragstasche kfz-werkstatt, eichner auftragsplaner, EICHNER, 172316 49, Dokumententasche, Dokumententaschen, Huckepacktaschen, Zubehör, Zubehöre |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,13* | € 5,68* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,07* | € 6,90* | | | | | 12 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 5,548* | € 7,548* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 5,26* | € 8,47* | | | | Lager 103 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 47,13* | € 62,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|