Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auftragstasche DIN A4 TURBO, BxT 230 x 330 mm, VE 10 Stk, blau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auftragstasche DIN A4 TURBO
Auftragstasche DIN A4 TURBO
Auftragstasche DIN A4 TURBO
Auftragstasche DIN A4 TURBO
Artikel-Nr.:
     103-172251
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9015-00395
EAN/GTIN:
     4052301004030
Suchbegriffe:
Klett-Band
Klett-Streifen
Klett-Verschluss
Klettband
Auftragstasche DIN A4 TURBO, BxT 230 x 330 mm, VE 10 Stk, blau.

Fest verschweißter Klettverschluss. Extra robuste Ausführung. Inklusive Schlüsselfach aus gewebeverstärkter Folie. Mit Dehnfalte für Serviceheft.

Auftragstasche DIN A4 TURBO mit extra großem Füllvermögen. Die stabile und robuste Ausführung garantiert eine besonders lange Haltbarkeit. Die breite Dehnfalte erlaubt auch die Aufbewahrung von Bordbüchern, Serviceheften und jeglicher Werkstattliteratur. Gewicht 0,215 kg. Verpackungseinheit 10 Stück.
Weitere Informationen:
Höhe:
3 mm
Breite:
230 mm
Tiefe:
330 mm
Farbe:
blau
Material:
Kunststoff
Papierformat:
DIN A4
Produkttyp:
Auftrags-/Hängetaschen
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
630
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,02*
€ 5,41*
3 Tage
472
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,12*
€ 5,54*
6 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,14*
€ 5,57*
4 Tage
630
10
pro Stück
€ 8,90*
ab € 5,63*
€ 5,63*
Lager 103
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,681*
€ 6,311*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,311*
€ 7,51009
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,211*
€ 7,39109
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,871*
€ 6,98649
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,681*
€ 5,57039
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 63,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eichner Organisation
9015-00315
ab € 3,21*
Ähnlich
Eichner Organisation
9015-00337
ab € 4,13*
Ähnlich
Eichner Organisation
9015-00396
ab € 3,99*
Ähnlich
Eichner Organisation
9015-00313
ab € 3,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.