Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderationstafel MAULsolid, fahrbar, Papierfarbe Weiß.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Moderationstafel MAULsolid
Moderationstafel MAULsolid
Artikel-Nr.:
     103-171615
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6365282
EAN/GTIN:
     4002390052597
Suchbegriffe:
Metaplan-Wand
Metaplanwand
Moderationstafel
Moderatorentafel
Moderationstafel MAULsolid, fahrbar, Papierfarbe Weiß.

Optimale Visualisierung der Inhalte. Robustes Basismodell mit hoher Stabilität - beidseitig nutzbar. Inklusive Rollensatz für den mobilen Einsatz. Auch als Stellwandsystem verwendbar. Leicht zu tragen, platzsparende Aufbewahrung. Praktischer Transport durch einfache Demontage der Stellfüße.

Aluminium-Rahmen pulverbeschichtet aus belastbarem Hohlkammerprofil, ca. 1 mm stark. Oberflächen auf 15 mm starkem, formstabilen Kern in Sandwich-Technik. Ecken aus bruchsicherem Kunststoff, Stellfüße mit Bodenschonern aus Filz. Für Moderationen, Präsentationen und Workshops. Fahrbar mit 4 Doppel-Lenkrollen, davon 2 feststellbar. Diese verschiedenen Tafeloberflächen sind verfügbar und über die Eigenschaften auswählbar: Filz-Oberfläche: Pinnfähige Textil-Oberfläche aus hochwertigem Filz, selbstheilend für permanenten Gebrauch Stahlblech-Oberfläche: Magnethaftend, beschriftbar und trocken abwischbar Kork-Oberfläche: Naturbelassen, die Pinn-Nadel sitzt fest, selbstheilend für permanenten Gebrauch Papierbeschichtung: Weiße pinnfähige Oberfläche
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
1900 mm
Tafelhöhe:
1500 mm
Tafelmaterial:
Papier
Tafelfarbe:
weiß
Breite:
1290 mm
Tiefe:
560 mm
Gestellfarbe:
grau
Gestellmaterial:
Stahl, pulverbeschichtet
Radausstattung:
4 Laufrollen, davon 2 feststellbar
Tafelformat:
1200x1500 mm
Weitere Suchbegriffe: Präsentationstafel, Messewand, Moderationswand, Präsentationswand, moderationstafel filz, moderationstafel, MAUL, 171615 49, Besprechungswand, Besprechungswände, Filz-Pinnwand, Filz-Pinnwände, Infotafel, Infotafeln, Infowand, Infowände, Metaplanwände, Moderationswände, Organisationstafel, Organisationstafeln, Pinntafel, Pinntafeln, Pinnwand, Pinnwände, Plantafel, Plantafeln, Planungstafel, Planungstafeln, Präsentation, Präsentationen, Präsentationstafeln, Präsentationswände, Schautafel, Schautafeln, Stoff-Pinnwand, Stoff-Pinnwände, Weißwandtafel, Weißwandtafeln, Whiteboard, Whiteboards
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 133,64*
€ 166,48*
40 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 138,43*
€ 171,32*
€ 5,50*
ab € 142,08*
€ 183,17*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 146,65*
€ 183,17*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 162,92*
€ 205,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,03*
€ 243,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,97*
€ 235,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 195,99*
€ 233,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,77*
€ 219,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,85*
€ 197,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,92*
€ 193,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.