Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochplatten-Stellwand, Höhe 1845 mm, Grundmodul, anthrazitgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lochplatten-Stellwand, Höhe 1845 mm
Lochplatten-Stellwand, Höhe 1845 mm
Lochplatten-Stellwand, Höhe 1845 mm
Artikel-Nr.:
     103-171514
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     171514
EAN/GTIN:
     4061753046062
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
Lochplatten-Stellwand, Höhe 1845 mm, Grundmodul, anthrazitgrau.

Ordnung und Übersicht an Ihrem Arbeitsplatz. Bestückbar mit EUROKRAFT-Werkzeughaltern aus unserem Sortiment. Hilfreich bei der Umsetzung von Lean-Methoden wie z.B. 5S und Kaizen. Zur doppelseitigen Nutzung vorbereitet - ideal als Raumteiler.

Aufstellung gerade oder im 90°-Winkel möglich. Gestell lichtgrau RAL 7035. Grundmodul mit 3 Lochplatten, 1 Paar Stützen und 2 Paar Stellwandfüßen.
Weitere Informationen:
Höhe:
1845 mm
Breite:
1040 mm
Tiefe:
300 mm
Wandfarbe:
anthrazitgrau RAL 7016
Element-Ausführung:
Grundelement
Gestellfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Produkttyp:
Lochplatten
Weitere Suchbegriffe: Büro-Raumteiler, Büro-Stellwand, Büro-Trennwand, Bürostellwand, Bürotrennwand, Bürotrennwand-Element, Stellwand, lochplatte lichtgrau, büro raumteiler, eurokraft lochplatte, eurokraft pro, 171514 49, Lochblechstellwand, Lochblechstellwände, Lochplatten, Lochplattenstellwand, Lochplattenstellwände, Lochplattensysteme, Stellwände, Trennwand, Trennwände
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 476,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 561,29*
€ 667,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 554,83*
€ 660,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 539,82*
€ 642,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 505,94*
€ 602,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 476,32*
€ 566,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.